text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tkr 124 balkklem


Met behulp van de Profielklem TKR 124 volgt de bevestiging van de profielen aan de stalen balken. Door de constructie van de profielklem is een bevestiging zonder boren of lassen mogelijk. Door de diverse lengten van de klemmen kunnen ze aan vrijwel alle gangbare T-balken worden bevestigd.

Artikelnummer 504367FIS
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 467.93
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 467.93
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Omschrijving

Met behulp van de Profielklem TKR 124 volgt de bevestiging van de profielen aan de stalen balken. Door de constructie van de profielklem is een bevestiging zonder boren of lassen mogelijk. Door de diverse lengten van de klemmen kunnen ze aan vrijwel alle gangbare T-balken worden bevestigd.

Artikelnummers

Artikelnummer 504367FIS
EAN 4048962062649
UBB 500616818422
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 504367
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.