text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tkl m 12 klemhanger

Op voorraad

De fischer Balkklem met schroefdraadopname voor een eenvoudige bevestiging met behulp van klemmen aan stalen balken. Voor VdS-installaties zijn vanaf DN 65 veiligheidsplaten noodzakelijk. De holle slijping van de bevestigingsschroef voorkomt dat de schroef van de stalen balk glijdt.

Artikelnummer 20949FIS
Lengte
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 228.08
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 85 mm
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 228.08
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Goederencode 73259910

Omschrijving

De fischer Balkklem met schroefdraadopname voor een eenvoudige bevestiging met behulp van klemmen aan stalen balken. Voor VdS-installaties zijn vanaf DN 65 veiligheidsplaten noodzakelijk. De holle slijping van de bevestigingsschroef voorkomt dat de schroef van de stalen balk glijdt.

Artikelnummers

Artikelnummer 20949FIS
EAN 4006209209493
UBB 500616797709
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 20949
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.