text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 8/140 m6 stand-off inst.


Het fischer Afstandsmontagesysteem TherMax 8 is een oplossing voor een bevestiging in de buitenmuur of warmtebrug in de WDVS. De stokschroef met de glasvezelversterkte conus freest zich automatisch door de pleister in het isolatiemateriaal. De stokschroef wordt bij de montage in de Universeelplug UX gedraaid en verankert zo stevig in het bouwmateriaal.

Artikelnummer 45689FIS
Kopvorm Overig
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Schachtdiameter (mm) 8
Met plug Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Overig
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Schachtdiameter (mm) 8
Met plug Ja
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 6
Met moer Nee
Met sluitring Nee
Met afdekkap Ja
Kleur afdekkap Wit
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 54.95
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Omschrijving

Het fischer Afstandsmontagesysteem TherMax 8 is een oplossing voor een bevestiging in de buitenmuur of warmtebrug in de WDVS. De stokschroef met de glasvezelversterkte conus freest zich automatisch door de pleister in het isolatiemateriaal. De stokschroef wordt bij de montage in de Universeelplug UX gedraaid en verankert zo stevig in het bouwmateriaal. De anti-koude-conus op de kop van de stokschroef onderbreekt de warmtebrug en neemt de buitenste bevestiging op. De TherMax bevestigt lichte lasten zoals lampen, brievenbussen of bliksemafleiders in beton, cellenbeton en metselwerk van volle en geperforeerde baksteen.

Artikelnummers

Artikelnummer 45689FIS
EAN 4006209456897
UBB 500616728662
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 45689
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.