text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x55 nl


Het fischer Hulsanker TA M NL is een hulsanker met binnendraad geschikt voor permanente evenals tijdelijke bevestiging in kanaalplaatvloeren. De geoptimaliseerde vormgeving van het anker minimaliseert de energie die nodig is voor het plaatsen. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken die zich vervolgens tegen de boorgatwand klemt. De dri

Artikelnummer 94427FIS
Diameter
Lengte (mm) 55
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 12
Verankeringswijze Spreidanker
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte (mm) 55
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 12
Verankeringswijze Spreidanker
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 46.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Omschrijving

Het fischer Hulsanker TA M NL is een hulsanker met binnendraad geschikt voor permanente evenals tijdelijke bevestiging in kanaalplaatvloeren. De geoptimaliseerde vormgeving van het anker minimaliseert de energie die nodig is voor het plaatsen. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken die zich vervolgens tegen de boorgatwand klemt. De drievoudig spreidende huls zorgt voor gelijkmatige verdeling van de belasting. Na demontage blijven geen uitstekende delen achter in het boorgat waardoor de kans op ongevallen wordt verkleind.

Artikelnummers

Artikelnummer 94427FIS
EAN 8001132944271
UBB 500616790779
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 94427
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.