text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ta m6 inox


Het fischer Hulsanker TA M is een inslaganker met binnendraad van gegalvaniseerd staal voor de voorsteekmontage. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De kunststof dop beschermt de schroefdraad tegen vervuiling. Zo blijft deze altijd goed beweegbaar. Het hulsanker is zeer geschikt voor de b

Artikelnummer 508700FIS
Aandraaivoorziening Overig
Lengte (mm) 45
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 10
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Lengte (mm) 45
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 10
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Overig
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 0
Met kraag Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 10.82
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Omschrijving

Het fischer Hulsanker TA M is een inslaganker met binnendraad van gegalvaniseerd staal voor de voorsteekmontage. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De kunststof dop beschermt de schroefdraad tegen vervuiling. Zo blijft deze altijd goed beweegbaar. Het hulsanker is zeer geschikt voor de bevestiging van valbeveiligingen, installaties en machines in ongescheurd beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 508700FIS
EAN 4048962094923
UBB 500616754486
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 508700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.