text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxrl 10x120 fus r frame bevestiging


De fischer SXRL FUS A4 is een constructieplug met een roestvrij staal zeskantkop schroef, gegoten sluitring en geïntegreerde torx bit-opname. De SXRL is met een ETA certificering voor nagenoeg alle ondergronden een echte allrounder en daarmee zeer breed inzetbaar. De constructieplug is goedgekeurd voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in metselwerk, beton en cellenbeton. In metselwerk van geperforeerde baksteen zorgen de spreidzones van de plug voor een gelijkmatige krachtverdeling, in cellenbeton en massief materiaal voegen ze zich samen tot een lang spreidelement. Met de borgbout van roestvast staal is de constructieplug zeer geschikt voor bevestigingen buitenshuis, zoals gevel-, plafond- en dakconstructies.

Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Ja
Lengte (mm) 120
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Ja
Lengte (mm) 120
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 2507
HS- en goederencode 73181575

Omschrijving

De fischer SXRL FUS A4 is een constructieplug met een roestvrij staal zeskantkop schroef, gegoten sluitring en geïntegreerde torx bit-opname. De SXRL is met een ETA certificering voor nagenoeg alle ondergronden een echte allrounder en daarmee zeer breed inzetbaar. De constructieplug is goedgekeurd voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in metselwerk, beton en cellenbeton. In metselwerk van geperforeerde baksteen zorgen de spreidzones van de plug voor een gelijkmatige krachtverdeling, in cellenbeton en massief materiaal voegen ze zich samen tot een lang spreidelement. Met de borgbout van roestvast staal is de constructieplug zeer geschikt voor bevestigingen buitenshuis, zoals gevel-, plafond- en dakconstructies.

Artikelnummers

Artikelnummer 63477.100.120
EAN 4048962181074
UBB 500729350131
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 522732

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.