text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x120 fus frame bevestiging


De fischer Constructieplug SXR-FUS is een plug van kwalitatief hoogwaardig nylon met de voorgemonteerde fischer zeskante schroef en passende onderlegring. Dankzij de bijzondere geometrie van de plug kan de SXR in massief materiaal en materialen zoals geperforeerde baksteen worden gebruikt. Door de geringe verankeringsdiepte van slechts 50 mm kan de cons

Artikelnummer 46332FIS
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Ja
Lengte (mm) 120
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Ja
Lengte (mm) 120
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Boorgatdiepte (mm) 130
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 48.894
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Omschrijving

De fischer Constructieplug SXR-FUS is een plug van kwalitatief hoogwaardig nylon met de voorgemonteerde fischer zeskante schroef en passende onderlegring. Dankzij de bijzondere geometrie van de plug kan de SXR in massief materiaal en materialen zoals geperforeerde baksteen worden gebruikt. Door de geringe verankeringsdiepte van slechts 50 mm kan de constructieplug in het bijzonder bij meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen op zeer efficiënte wijze worden verwerkt. De fischer Constructieplug SXR-FUS met de zeskante schroef en passende onderlegring wordt vooral aanbevolen voor de bevestiging van metaalconstructies.

Artikelnummers

Artikelnummer 46332FIS
EAN 4006209463321
UBB 500616733514
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 46332
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.