text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 8x40 rhm 82 k nv plug/haak


Door de viervoudige spreiding geleidt de fischer plug SX de krachten optimaal in volle en geperforeerde ondergronden, zoals beton en metselwerk. De handige gripvleugels van de plug maken het mogelijk de schroef te plaatsen zonder deze aan te draaien, u heeft uw handen vrij. De dunne kraag voorkomt dat de plug verder in het boorgat wordt geduwd tijdens m

Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Spreidplug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 40
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Spreidplug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 40
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merk Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. SX PLUS
Gewicht per stuk (g) 43

Omschrijving

Door de viervoudige spreiding geleidt de fischer plug SX de krachten optimaal in volle en geperforeerde ondergronden, zoals beton en metselwerk. De handige gripvleugels van de plug maken het mogelijk de schroef te plaatsen zonder deze aan te draaien, u heeft uw handen vrij. De dunne kraag voorkomt dat de plug verder in het boorgat wordt geduwd tijdens montage, maar kan nog steeds gemakkelijk door het aanbouwdeel worden geduwd. De meegeleverde rondhaakschroeven zijn perfect aangepast op de plug zodat een krachtige bevestiging kan worden gecreëerd. De fischer SX Plus plug van hoogwaardig nylon is de krachtige keuze voor het bevestigingen in volle en geperforeerde ondergronden.

Artikelnummers

Artikelnummer 63532.080.001
EAN 4048962481655
UBB 500728156299
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 567839

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.