text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sha ms kabelboom


De fischer Montagesokkel MS is geschikt voor het inhangen van de fischer Verzamelclip SHA. Bij gebruik van de Steckfix SD voor het bevestigen van de montagesokkel is geen extra schroef nodig. Bij de montage met de Nagelplug N spreidt de nagelschroef bij het intikken van de huls tegen de wand van het boorgat.

Artikelnummer 58141FIS
Lengte
Geschikt voor functiebehoud Nee
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Gewicht per stuk (g) 3.956
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 27 mm
Geschikt voor functiebehoud Nee
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Gewicht per stuk (g) 3.956

Omschrijving

De fischer Montagesokkel MS is geschikt voor het inhangen van de fischer Verzamelclip SHA. Bij gebruik van de Steckfix SD voor het bevestigen van de montagesokkel is geen extra schroef nodig. Bij de montage met de Nagelplug N spreidt de nagelschroef bij het intikken van de huls tegen de wand van het boorgat.

Artikelnummers

Artikelnummer 58141FIS
EAN 4006209581414
UBB 500616761077
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 58141
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.