text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sha 30 kabelboom


De fischer Verzamelclip SHA is een oplossing om meerdere elektriciteitskabels efficiënt gebundeld te bevestigen. Dankzij de sluiting kan de verzamelclip gemakkelijk geopend en naderhand gebruikt worden. De verzamelclip kan in de montagesokkel met de plug SF plus MS in beton en volle baksteen van puimsteen of kalkzand of met plug en schroef bevestigd wor

Artikelnummer 58140FIS
Lengte
Geschikt voor aantal leidingen NYM 3x1,5 30
Uitvoering brandvertragend Nee
Geschikt voor functiebehoud Nee
Merk Fischer
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 59 mm
Geschikt voor aantal leidingen NYM 3x1,5 30
Uitvoering brandvertragend Nee
Geschikt voor functiebehoud Nee
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Gewicht per stuk (g) 57.9

Omschrijving

De fischer Verzamelclip SHA is een oplossing om meerdere elektriciteitskabels efficiënt gebundeld te bevestigen. Dankzij de sluiting kan de verzamelclip gemakkelijk geopend en naderhand gebruikt worden. De verzamelclip kan in de montagesokkel met de plug SF plus MS in beton en volle baksteen van puimsteen of kalkzand of met plug en schroef bevestigd worden. Voor een snelle en efficiënte montage kunnen de verzamelclips aan elkaar gekoppeld of met het Koppelstuk SHA KP naast elkaar worden aangebracht.

Artikelnummers

Artikelnummer 58140FIS
EAN 4006209581407
UBB 500616760996
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 58140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.