text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sgs 50-70 w2 slangklem


De kwalitatief hoogwaardige fischer Slangklem SGS, met een spanbereik van 50 - 70 mm, maakt het afdichten van slangen c.q. het bevestigen van slangen op aansluitingen mogelijk. De omgeslagen bandkanten geven een betrouwbare bescherming tegen beschadigingen van de slang. De ondiepe behuizingsbodem maakt een optimale aanpassingen en grote, gelijkmatig ver

Artikelnummer 45525FIS
Bandbreedte (mm) 9
Span depth_MAX 70
Span depth_MIN 50
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Bandbreedte (mm) 9
Span depth_MAX 70
Span depth_MIN 50

Omschrijving

De kwalitatief hoogwaardige fischer Slangklem SGS, met een spanbereik van 50 - 70 mm, maakt het afdichten van slangen c.q. het bevestigen van slangen op aansluitingen mogelijk. De omgeslagen bandkanten geven een betrouwbare bescherming tegen beschadigingen van de slang. De ondiepe behuizingsbodem maakt een optimale aanpassingen en grote, gelijkmatig verdeelde radiale krachten op de slangdiameter mogelijk. De combi-kruisgroefschroef vergroot de flexibiliteit tijdens de montage.

Artikelnummers

Artikelnummer 45525FIS
EAN 4006209455258
UBB 500616807789
UNSPSC 31162906
Fabrikant artikelnummer 45525
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.