text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus zs28 zwillingsschelle


De fischer Steckfix plus Dubbele clip SF plus ZS is een montagevriendelijke en efficiënte oplossing voor het bevestigen van twee kabels en buizen met slechts één klem. De dubbele clip van kwalitatief hoogwaardig nylon is een plug, schroef en klem in één. De innovatieve elektrobevestiging wordt zonder schroef in het boorgat gestoken en fixeert de pijpen

Artikelnummer 48162FIS
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Gewicht per stuk (g) 5.804
Verpakt per 75
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Gewicht per stuk (g) 5.804

Omschrijving

De fischer Steckfix plus Dubbele clip SF plus ZS is een montagevriendelijke en efficiënte oplossing voor het bevestigen van twee kabels en buizen met slechts één klem. De dubbele clip van kwalitatief hoogwaardig nylon is een plug, schroef en klem in één. De innovatieve elektrobevestiging wordt zonder schroef in het boorgat gestoken en fixeert de pijpen en leidingen direct in beton en volle baksteen. De Steckfix plus Dubbele clip houdt ook bij extreme temperaturen van -20°C tot +80°C.

Artikelnummers

Artikelnummer 48162FIS
EAN 4006209481622
UBB 500616737655
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 48162
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.