text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus sd40 steckdübel


De fischer Steckfix plus plug SF plus SD is een montagevriendelijke oplossing voor de bevestiging van kabelgoten en kabelbeugels. De plug van kwalitatief hoogwaardig nylon combineert een plug en schroef in een component. De innovatieve elektrobevestiging wordt zonder schroef in het boorgat gestoken en fixeert lasten tot 11 kg op betrouwbare wijze in bet

Artikelnummer 58179FIS
Lengte (mm) 302
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Boorgatdiepte (mm) 35
Merk Fischer
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 302
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Boorgatdiepte (mm) 35
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - To fix, manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Recommended loads (safety factor 4): clip fixing SD up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Omschrijving

De fischer Steckfix plus plug SF plus SD is een montagevriendelijke oplossing voor de bevestiging van kabelgoten en kabelbeugels. De plug van kwalitatief hoogwaardig nylon combineert een plug en schroef in een component. De innovatieve elektrobevestiging wordt zonder schroef in het boorgat gestoken en fixeert lasten tot 11 kg op betrouwbare wijze in beton en volle baksteen. De Steckfix plus plug SF houdt ook bij extreme temperaturen van -20°C tot +80°C.

Artikelnummers

Artikelnummer 58179FIS
EAN 4006209581797
UBB 500616762141
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 58179
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.