text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus ms steckfix plus montagesluiting


De fischer Montagesokkel met plug SF plus MS is geschikt voor het inhangen van de fischer Verzamelclip SHA. Voor de bevestiging is geen extra schroef nodig. De plug wordt zonder schroef direct in het boorgat geplaatst. De voorgemonteerde plug klemt direct in het bouwmateriaal.

Artikelnummer 48181FIS
Lengte
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Boorgatdiepte (mm) 35
Merk Fischer
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 27 mm
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Boorgatdiepte (mm) 35
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 5.583
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Omschrijving

De fischer Montagesokkel met plug SF plus MS is geschikt voor het inhangen van de fischer Verzamelclip SHA. Voor de bevestiging is geen extra schroef nodig. De plug wordt zonder schroef direct in het boorgat geplaatst. De voorgemonteerde plug klemt direct in het bouwmateriaal.

Artikelnummers

Artikelnummer 48181FIS
EAN 4006209481813
UBB 500616737994
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 48181
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.