text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus ls3/13 clipfix


Die fischer Steckfix plus Kabellus SF plus is een montagevriendelijke en efficiënte oplossing voor het bevestigen van lichte kabels en buizen met uiteenlopende diameters. De kabellus van kwalitatief hoogwaardig nylon is een plug, schroef en lus in één. De innovatieve elektrobevestiging wordt zonder schroef in het boorgat gestoken en fixeert de pijpen en

Artikelnummer 58155FIS
Merk FISCHER
Belangrijkste kenmerken Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk FISCHER
Belangrijkste kenmerken Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Omschrijving

Die fischer Steckfix plus Kabellus SF plus is een montagevriendelijke en efficiënte oplossing voor het bevestigen van lichte kabels en buizen met uiteenlopende diameters. De kabellus van kwalitatief hoogwaardig nylon is een plug, schroef en lus in één. De innovatieve elektrobevestiging wordt zonder schroef in het boorgat gestoken en fixeert de pijpen en leidingen direct in beton en volle baksteen. De Steckfix plus Kabellus SF houdt ook bij extreme temperaturen van -20°C tot +80°C.

Artikelnummers

Artikelnummer 58155FIS
EAN 4006209581421
UBB 500616761234
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 58155
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.