text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus kb 8 kabelbügel


De fischer Steckfix plus kabelbeugel SF biedt de oplossing voor een ruimtebesparende kabelbevestiging. De innovatieve kabelbeugel wordt zonder schroef direct in het boorgat gestoken. De voorgemonteerde plug klemt direct in het bouwmateriaal. De fischer Steckfix plus kabelbeugel SF is ideaal om meerdere losse kabels stevig te bevestigen in massief materi

Artikelnummer 48171FIS
Lengte
Lengte (mm) 133
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 133 mm
Lengte (mm) 133
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Gewicht per stuk (g) 13.852

Omschrijving

De fischer Steckfix plus kabelbeugel SF biedt de oplossing voor een ruimtebesparende kabelbevestiging. De innovatieve kabelbeugel wordt zonder schroef direct in het boorgat gestoken. De voorgemonteerde plug klemt direct in het bouwmateriaal. De fischer Steckfix plus kabelbeugel SF is ideaal om meerdere losse kabels stevig te bevestigen in massief materiaal – zelfs onder extreme temperaturen van -20°C tot +80°C.

Artikelnummers

Artikelnummer 48171FIS
EAN 4006209481714
UBB 500616737739
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 48171
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.