text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sf plus rc iec 19 steckfix buisklem


De Steckfix plus buisclip SF plus RC IEC is een montagevriendelijke oplossing voor de bevestiging van pijpen. Bij de montage is voor de bevestiging geen schroef nodig, omdat de voorgevormde plug zich onmiddellijk in het bouwmateriaal klemt. Daarna worden de kunststof isolatiebuizen in de buisclip gelegd. Door de voorspanning van de buisclip zitten de bu

Artikelnummer
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 638
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 638

Omschrijving

De Steckfix plus buisclip SF plus RC IEC is een montagevriendelijke oplossing voor de bevestiging van pijpen. Bij de montage is voor de bevestiging geen schroef nodig, omdat de voorgevormde plug zich onmiddellijk in het bouwmateriaal klemt. Daarna worden de kunststof isolatiebuizen in de buisclip gelegd. Door de voorspanning van de buisclip zitten de buizen stevig vast. De fischer Buisclip SF is ideaal om kunststof isolatiebuizen in beton en massief materiaal te bevestigen – zelfs onder extreme temperaturen van -20°C tot +80°C.

Artikelnummers

Artikelnummer 63269.190.001
EAN 4048962365559
UBB 500729318559
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 553383

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.