text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer RC PG 9


De Steckfix plus buisclip SF plus RC IEC is een montagevriendelijke oplossing voor de bevestiging van pijpen. Bij de montage is voor de bevestiging geen schroef nodig, omdat de voorgevormde plug zich onmiddellijk in het bouwmateriaal klemt. Daarna worden de kunststof isolatiebuizen in de buisclip gelegd. Door de voorspanning van de buisclip zitten de buizen stevig vast. De fischer Buisclip SF is ideaal om kunststof isolatiebuizen in beton en massief materiaal te bevestigen – zelfs onder extreme temperaturen van -20°C tot +80°C.

Artikelnummer 48191FIS
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Poids par pièce (g) 5.091
Code Douanier 3926909790
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Poids par pièce (g) 5.091
Code Douanier 3926909790

Omschrijving

De Steckfix plus buisclip SF plus RC IEC is een montagevriendelijke oplossing voor de bevestiging van pijpen. Bij de montage is voor de bevestiging geen schroef nodig, omdat de voorgevormde plug zich onmiddellijk in het bouwmateriaal klemt. Daarna worden de kunststof isolatiebuizen in de buisclip gelegd. Door de voorspanning van de buisclip zitten de buizen stevig vast. De fischer Buisclip SF is ideaal om kunststof isolatiebuizen in beton en massief materiaal te bevestigen – zelfs onder extreme temperaturen van -20°C tot +80°C.

Artikelnummers

Artikelnummer 48191FIS
EAN 4006209481912
UBB 500616738158
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 48191
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.