text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer set fis 18x130/200 m12/200 r huls+stang


De fischer Injectiehuls FIS set 18 x 130/200 M12/200 R is een systeemcomponent bij het gebruik van fischer Injectiemortel in geperforeerd metselwerk in de doorsteekmontage. Daarbij wordt de injectiehuls met behulp van de schaalverdeling en de verschuifbare rand op de dikte van het montagestuk aangepast en afgesneden. De injectiemortel wordt vanaf de bod

Artikelnummer 47452FIS
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Zelfsnijdend Nee
Draadmaat (metrisch) 12
Met flens Nee
Verankeringswijze Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Zelfsnijdend Nee
Draadmaat (metrisch) 12
Met flens Nee
Verankeringswijze Overig
Merk Fischer
ETA-approval Ja
DIBt-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 317.992
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Omschrijving

De fischer Injectiehuls FIS set 18 x 130/200 M12/200 R is een systeemcomponent bij het gebruik van fischer Injectiemortel in geperforeerd metselwerk in de doorsteekmontage. Daarbij wordt de injectiehuls met behulp van de schaalverdeling en de verschuifbare rand op de dikte van het montagestuk aangepast en afgesneden. De injectiemortel wordt vanaf de bodem van de injectiehuls opgevuld. Bij het plaatsen van de ankerstang wordt de mortel door de roosterstructuur gedrukt en verbindt zich passend met de geperforeerde baksteen. Daardoor wordt de belasting overgedragen aan het bouwmateriaal. Met behulp van de injectiehuls kunnen ook niet-dragende lagen worden overbrugd. De Injectiehuls FIS H K is geschikt voor het bevestigen van houtconstructies, carports of zonweringen.

Artikelnummers

Artikelnummer 47452FIS
EAN 4006209473993
UBB 500616652821
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 47452
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.