text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer set fis 18x130/200 m12/200 huls+stang


De fischer Injectiehuls FIS set 18 x 130/200 M12/200 is een systeemcomponent bij het gebruik van fischer Injectiemortel in geperforeerd metselwerk in de doorsteekmontage. Daarbij wordt de injectiehuls met behulp van de schaalverdeling en de verschuifbare rand op de dikte van het montagestuk aangepast en afgesneden. De injectiemortel wordt vanaf de bodem

Artikelnummer 47443FIS
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Zelfsnijdend Nee
Draadmaat (metrisch) 12
Met flens Nee
Verankeringswijze Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Zelfsnijdend Nee
Draadmaat (metrisch) 12
Met flens Nee
Verankeringswijze Overig
Merk Fischer
ETA-approval Ja
DIBt-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 343.74

Omschrijving

De fischer Injectiehuls FIS set 18 x 130/200 M12/200 is een systeemcomponent bij het gebruik van fischer Injectiemortel in geperforeerd metselwerk in de doorsteekmontage. Daarbij wordt de injectiehuls met behulp van de schaalverdeling en de verschuifbare rand op de dikte van het montagestuk aangepast en afgesneden. De injectiemortel wordt vanaf de bodem van de injectiehuls opgevuld. Bij het plaatsen van de ankerstang wordt de mortel door de roosterstructuur gedrukt en verbindt zich passend met de geperforeerde baksteen. Daardoor wordt de belasting overgedragen aan het bouwmateriaal. Met behulp van de injectiehuls kunnen ook niet-dragende lagen worden overbrugd. De Injectiehuls FIS H K is geschikt voor het bevestigen van houtconstructies, carports of zonweringen.

Artikelnummers

Artikelnummer 47443FIS
EAN 4006209473993
UBB 500616652748
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 47443
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.