text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer set fh ii 15 componenten


De vervangingsset van het kanaalplaatanker FH II NL is een set waarmee het kanaalplaatanker weer compleet gemaakt kan worden na demontage van het anker. Het kanaalplaatanker FH II NL mag tot 5 keer hergebruikt worden. De vervangingsset bestaat uit: de onderkonus, de spreidclip en de nylon kreukelzone.

Artikelnummer 500620FIS
Diameter
Lengte (mm) 76
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 15
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte (mm) 76
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 15
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 12
Met kraag Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 30.158

Omschrijving

De vervangingsset van het kanaalplaatanker FH II NL is een set waarmee het kanaalplaatanker weer compleet gemaakt kan worden na demontage van het anker. Het kanaalplaatanker FH II NL mag tot 5 keer hergebruikt worden. De vervangingsset bestaat uit: de onderkonus, de spreidclip en de nylon kreukelzone.

Artikelnummers

Artikelnummer 500620FIS
EAN 4048962001556
UBB 500616657614
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 500620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.