text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sanitair set wb 5 n


Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van vrijstaande toiletten en bidets. Bestaande uit twee Pluggen SX 10, twee schroeven met voorgevormde ring gegalvaniseerd, twee nylon haken, twee kruiskopschroeven 5x45 A2 - roestvast staal, flenshulzen en twee afdekkappen verchroomd. De Plug SX kan vooraf gemonteerd worden.

Artikelnummer 18652FIS
Lengte
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 107.6
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 60 mm
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 107.6

Omschrijving

Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van vrijstaande toiletten en bidets. Bestaande uit twee Pluggen SX 10, twee schroeven met voorgevormde ring gegalvaniseerd, twee nylon haken, twee kruiskopschroeven 5x45 A2 - roestvast staal, flenshulzen en twee afdekkappen verchroomd. De Plug SX kan vooraf gemonteerd worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 18652FIS
EAN 4006209186527
UBB 500616717020
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 18652
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.