text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 rd80 wcr sanitair bevestigingsset


Complete Bevestigingsset S8 RD 80 WCR incl. messing schroeven 6x85, montagehulzen en witte c.q. chroomkleurige afdekkappen voor een eenvoudige en snelle montage van vrijstaande toiletten en bidets. Geschikt voor doorsteekmontage. 1 verpakking bevat 2 x Plug S 8 RD 80,2 x Zeskantbout 6,0 x 85 roestvrij staal,2 x afdekkap wit,2 x afdekkap chroomkleurig

Artikelnummer 60568FIS
Lengte (mm) 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 41.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 41.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Omschrijving

Complete Bevestigingsset S8 RD 80 WCR incl. messing schroeven 6x85, montagehulzen en witte c.q. chroomkleurige afdekkappen voor een eenvoudige en snelle montage van vrijstaande toiletten en bidets. Geschikt voor doorsteekmontage. 1 verpakking bevat 2 x Plug S 8 RD 80,2 x Zeskantbout 6,0 x 85 roestvrij staal,2 x afdekkap wit,2 x afdekkap chroomkleurig

Artikelnummers

Artikelnummer 60568FIS
EAN 4006209605684
UBB 500616765037
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 60568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.