text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 dp plug


De fischer Spreidplug S is het origineel en al tientallen jaren een miljoenenvoudig beproefde klassieker. De kunststof plug is voor 100% vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig nylon. Daardoor is de plug bijzonder sterk bij de montage en garandeert langdurige zekerheid. Omdat de plug slechts in twee richtingen spreidt, kunnen de spreidkrachten door het draaien doelgericht parallel aan de rand van het materiaal worden uitgeoefend. Zo wordt bij een bevestiging vlakbij de rand voorkomen dat het materiaal afbrokkelt. Voor het bevestigen van het voorwerp kunnen hout- of spaanplaatschroeven worden gebruikt. De fischer Spreidplug S is ideaal voor het bevestigen in beton en metselwerk van massieve steen.

Cod Articol 50126FIS
Culoare Gri
Design Expanding plug
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 40
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Design Expanding plug
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 40
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Adâncimea găurii de găurire (mm) 55
Potrivit pentru beton de gaz Nu
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Nu
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Nu
Marca Fischer
For tapping screw_A 4.5
For tapping screw_B 6
Greutate pe bucată (g) 1.475
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Codul mărfurilor 3926909790

Descriere

De fischer Spreidplug S is het origineel en al tientallen jaren een miljoenenvoudig beproefde klassieker. De kunststof plug is voor 100% vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig nylon. Daardoor is de plug bijzonder sterk bij de montage en garandeert langdurige zekerheid. Omdat de plug slechts in twee richtingen spreidt, kunnen de spreidkrachten door het draaien doelgericht parallel aan de rand van het materiaal worden uitgeoefend. Zo wordt bij een bevestiging vlakbij de rand voorkomen dat het materiaal afbrokkelt. Voor het bevestigen van het voorwerp kunnen hout- of spaanplaatschroeven worden gebruikt. De fischer Spreidplug S is ideaal voor het bevestigen in beton en metselwerk van massieve steen.

Numerele articolelor

Cod Articol 50126FIS
EAN 4006209501269
UBB 500616743919
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 50126
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.