text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 d70 wcr sanitairbevestigingsset


Complete Bevestigingsset S8 D 70 WCR incl. messing schroeven, montagehulzen en witte c.q. chroomkleurige afdekkappen voor een eenvoudige en snelle montage van vrijstaande toiletten en bidets. Geschikt voor voorsteekmontage. 1 verpakking bevat 2 x Expansieplug S 8, 2 x Zeskantbout 6,0 x 70 roestvrij staal, 2 x Afdekkap chroomkleurig, 2 x Afdekkap wit, 2

Artikelnummer 60564FIS
Lengte (mm) 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Omschrijving

Complete Bevestigingsset S8 D 70 WCR incl. messing schroeven, montagehulzen en witte c.q. chroomkleurige afdekkappen voor een eenvoudige en snelle montage van vrijstaande toiletten en bidets. Geschikt voor voorsteekmontage. 1 verpakking bevat 2 x Expansieplug S 8, 2 x Zeskantbout 6,0 x 70 roestvrij staal, 2 x Afdekkap chroomkleurig, 2 x Afdekkap wit, 2 x Snap-fit huls

Artikelnummers

Artikelnummer 60564FIS
EAN 4006209605646
UBB 500616764956
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60564
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.