text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 6 dp plug


De fischer Spreidplug S is het origineel en al tientallen jaren een miljoenenvoudig beproefde klassieker. De kunststof plug is voor 100% vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig nylon. Daardoor is de plug bijzonder sterk bij de montage en garandeert langdurige zekerheid. Omdat de plug slechts in twee richtingen spreidt, kunnen de spreidkrachten door het

Artikelnummer 50125FIS
Kleur Grijs
Uitvoering Spreidplug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 30
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Spreidplug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 30
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 6
Boorgatdiepte (mm) 40
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merk Fischer
For tapping screw_A 4
For tapping screw_B 5
Gewicht per stuk (g) 0.648
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Omschrijving

De fischer Spreidplug S is het origineel en al tientallen jaren een miljoenenvoudig beproefde klassieker. De kunststof plug is voor 100% vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig nylon. Daardoor is de plug bijzonder sterk bij de montage en garandeert langdurige zekerheid. Omdat de plug slechts in twee richtingen spreidt, kunnen de spreidkrachten door het draaien doelgericht parallel aan de rand van het materiaal worden uitgeoefend. Zo wordt bij een bevestiging vlakbij de rand voorkomen dat het materiaal afbrokkelt. Voor het bevestigen van het voorwerp kunnen hout- of spaanplaatschroeven worden gebruikt. De fischer Spreidplug S is ideaal voor het bevestigen in beton en metselwerk van massieve steen.

Artikelnummers

Artikelnummer 50125FIS
EAN 4006209501252
UBB 500616743596
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 50125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.