text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 14 h 160 r plug


De fischer Kozijnplug S 14 H R is een constructieplug van kwalitatief hoogwaardig nylon. De plus kan in de voorsteek- en doorsteekmontage worden aangebracht. Door de geometrie van de huls is de opname van een houtschroef mogelijk. Door de lange schacht kunnen niet-dragende lagen (pleister, tegels) overbrugd en krachten in de dragende ondergrond afgevoer

Artikelnummer 59181FIS
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 160
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Lengte (mm) 160
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Boorgatdiepte (mm) 170
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 13.676
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Omschrijving

De fischer Kozijnplug S 14 H R is een constructieplug van kwalitatief hoogwaardig nylon. De plus kan in de voorsteek- en doorsteekmontage worden aangebracht. Door de geometrie van de huls is de opname van een houtschroef mogelijk. Door de lange schacht kunnen niet-dragende lagen (pleister, tegels) overbrugd en krachten in de dragende ondergrond afgevoerd worden. De fischer Kozijnplug S 14 H R is ideaal om gevelstellingen, kabels, kettingen, plantenklimrekken of waslijnen te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 59181FIS
EAN 4006209591819
UBB 500616763214
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 59181
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.