text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m8x150 r ankerstang


De fischer Draadstang RG M wordt gemaakt van roestvast staal. De draadstang is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt de fischer Draadstang RG M met behulp van

Artikelnummer 50293FIS
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 150
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 10
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 50
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 150
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 10
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 50
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 56.79
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Omschrijving

De fischer Draadstang RG M wordt gemaakt van roestvast staal. De draadstang is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt de fischer Draadstang RG M met behulp van een boorhamer draaiend-tikkend aangebracht. Tijdens het plaatsen wordt de mortelpatroon kapotgemaakt, gemengd en de mortelmassa geactiveerd. Bij de montage met de injectiemortel wordt de ankerstang handmatig door middel van lichte draaibewegingen in het boorgat geschoven. Het systeem is bijzonder geschikt voor een efficiënte bevestiging van machines, staalconstructies en steunpoten buitenshuis.

Artikelnummers

Artikelnummer 50293FIS
EAN 4006209502938
UBB 500616745245
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 50293
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.