text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m10x110 5,8 zp ankerstang


De fischer Draadstang RG M is van gegalvaniseerd staal in de staalkwaliteit 5.8 gemaakt. De draadstang is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt de fischer Dra

Artikelnummer
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 110
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 10
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 110
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 12
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 60
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 709

Omschrijving

De fischer Draadstang RG M is van gegalvaniseerd staal in de staalkwaliteit 5.8 gemaakt. De draadstang is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt de fischer Draadstang RG M met behulp van een boorhamer draaiend-tikkend aangebracht. Tijdens het plaatsen wordt de mortelpatroon kapotgemaakt, gemengd en de mortelmassa geactiveerd. Bij de montage met de injectiemortel wordt de ankerstang handmatig door middel van lichte draaibewegingen in het boorgat geschoven. Het systeem is bijzonder geschikt voor een efficiënte bevestiging van machines, staalconstructies en steunpoten binnenshuis.

Artikelnummers

Artikelnummer 63008.100.110
EAN 4048962237177
UBB 500729260611
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 535007

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.