text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 18x125 m12 i r binnendraadstang


Het fischer Inslaganker met binnendraad RG M I wordt van roestvast staal vervaardigd. Het inslaganker met binnendraad is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt

Artikelnummer 50567FIS
Diameter
Uitvoering Met binnendraad
Lengte (mm) 125
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 20
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Uitvoering Met binnendraad
Lengte (mm) 125
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 20
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 125
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 234.42
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Omschrijving

Het fischer Inslaganker met binnendraad RG M I wordt van roestvast staal vervaardigd. Het inslaganker met binnendraad is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt de RG M I met behulp van een boorhamer draaiend-tikkend aangebracht. Tijdens het plaatsen wordt de mortelpatroon kapotgemaakt, gemengd en de mortelmassa geactiveerd. Bij de montage met de injectiemortel wordt het inslaganker met binnendraad handmatig door middel van lichte draaibewegingen in het boorgat geschoven. De verschillende mortels kleven de RG M I over het gehele oppervlak tegen de wand van het boorgat. Het inslaganker met binnendraad kan lijnend met het oppervlak gedemonteerd worden en is vooral geschikt als tijdelijke bevestiging, bijvoorbeeld van machines, buitenshuis.

Artikelnummers

Artikelnummer 50567FIS
EAN 4006209505670
UBB 500616749536
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 50567
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.