text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 16x90 m10 i r binnendraadstang


Het fischer Inslaganker met binnendraad RG M I wordt van roestvast staal vervaardigd. Het inslaganker met binnendraad is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt

Artikelnummer 50566FIS
Diameter
Uitvoering Met binnendraad
Lengte (mm) 90
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 18
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Uitvoering Met binnendraad
Lengte (mm) 90
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 18
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 90
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 128.53
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Omschrijving

Het fischer Inslaganker met binnendraad RG M I wordt van roestvast staal vervaardigd. Het inslaganker met binnendraad is een systeemtoebehoren voor de diverse fischer mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt de RG M I met behulp van een boorhamer draaiend-tikkend aangebracht. Tijdens het plaatsen wordt de mortelpatroon kapotgemaakt, gemengd en de mortelmassa geactiveerd. Bij de montage met de injectiemortel wordt het inslaganker met binnendraad handmatig door middel van lichte draaibewegingen in het boorgat geschoven. De verschillende mortels kleven de RG M I over het gehele oppervlak tegen de wand van het boorgat. Het inslaganker met binnendraad kan lijnend met het oppervlak gedemonteerd worden en is vooral geschikt als tijdelijke bevestiging, bijvoorbeeld van machines, buitenshuis.

Artikelnummers

Artikelnummer 50566FIS
EAN 4006209505663
UBB 500616749460
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 50566
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.