text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rdm m10/m 8 reduceerhuls


De fischer Reduceermof RDM M10/M8 is een montage-element om de diameter van een aansluiting van M10 naar M8 te verkleinen. De reduceermof is van kwalitatief hoogwaardig staal met materiaalnummer 1.0718 conform DIN EN 10277 vervaardigd en gegalvaniseerd.

Article number 79413FIS
Hulslengte (mm) 40
Maat 1 (metrisch) 10
Maat 2 (metrisch) 8
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 45.9
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Hulslengte (mm) 40
Maat 1 (metrisch) 10
Maat 2 (metrisch) 8
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 45.9
Goederencode 7318190090

Description

De fischer Reduceermof RDM M10/M8 is een montage-element om de diameter van een aansluiting van M10 naar M8 te verkleinen. De reduceermof is van kwalitatief hoogwaardig staal met materiaalnummer 1.0718 conform DIN EN 10277 vervaardigd en gegalvaniseerd.

Article numbers

Article number 79413FIS
EAN 4006209794135
UBB 500616846894
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  79413
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.