text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fischer rc iec 50 buisklem


De fischer klembeugel RC is een montagevriendelijke oplossing voor de bevestiging van kunststof buizen. De klembeugel wordt met bijvoorbeeld de fischer DuoPower of Nagelplug N6 in het boorgat bevestigd. Bij bevestiging in beton en massief bouwmateriaal kan de nagelplug N worden gebruikt, bij bevestiging in geperforeerd bouwmateriaal of plaatmateriaal ka

Artikelnummer 79194FIS
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Omschrijving

De fischer klembeugel RC is een montagevriendelijke oplossing voor de bevestiging van kunststof buizen. De klembeugel wordt met bijvoorbeeld de fischer DuoPower of Nagelplug N6 in het boorgat bevestigd. Bij bevestiging in beton en massief bouwmateriaal kan de nagelplug N worden gebruikt, bij bevestiging in geperforeerd bouwmateriaal of plaatmateriaal kan de fischer DuoPower toegepast worden. Na de montage worden de kunststof elektrabuizen in de klembeugel gedrukt. Door de voorspanning van de klembeugel zitten de buizen stevig vast.

Artikelnummers

Artikelnummer 79194FIS
EAN 4006209791943
UBB 500616776422
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 79194
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.