text.skipToContent text.skipToNavigation

M6


De fischer Parallelverbinder PV is een verbindingselement van zinkspuitgietwerk. Verbindingselement voor het verbinden en verlengen van constructies met draadstangen. Daarvoor worden de draadonderdelen tegen elkaar gehouden, waarna de parallelverbinder er gewoon overheen wordt geschoven. De constructie wordt met een contramoer geborgd.

Artículo No. 20947FIS
Lunghezza
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 8.497
Embalado por 1

Especificaciones

Lunghezza 65 mm
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 8.497
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Descripción

De fischer Parallelverbinder PV is een verbindingselement van zinkspuitgietwerk. Verbindingselement voor het verbinden en verlengen van constructies met draadstangen. Daarvoor worden de draadonderdelen tegen elkaar gehouden, waarna de parallelverbinder er gewoon overheen wordt geschoven. De constructie wordt met een contramoer geborgd.

Números de artículo

Artículo No. 20947FIS
EAN 4006209209479
UBB 500616797626
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 20947
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.