text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer poly-disk 36 wit isolatieschijf


De fischer Isolatieschotel HK 36 kunststof wordt in combinatie met een schroef van 5 mm gebruikt. Daarmee kunnen uitermate drukbestendige isolatieplaten in hout en houtmateriaal worden bevestigd.

Artikelnummer 4283FIS
Lengte
Lengte (mm) 36
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 230 mm
Lengte (mm) 36
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Schijfdikte (mm) 4.5
Disc ø (mm) 36
Gewicht per stuk (g) 1.762

Omschrijving

De fischer Isolatieschotel HK 36 kunststof wordt in combinatie met een schroef van 5 mm gebruikt. Daarmee kunnen uitermate drukbestendige isolatieplaten in hout en houtmateriaal worden bevestigd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4283FIS
EAN 4000657042831
UBB 500616724455
UNSPSC 30140000
Fabrikant artikelnummer 4283
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.