Pijpbeugel ééndelig
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
Bevestigingssystemen
Installatiesystemen
Pijpbeugel ééndelig
64100
64100.040.045
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
FISCHER Pijpbeugel ééndelig FGRS Plus Staal DC01 Elektrolytisch verzinkt
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
DC01
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
FGRS Plus
Info
De FGRS Plus klem is een eendelige pijpbeugel met gepatenteerde snelsluiting en stelmechanisme.Voordelen:
De snelsluiting maakt montage met één hand mogelijk.
De pijpbeugel kan wijd worden gesperd voor gemakkelijke opname van de pijp.
Bij bovenhoofdse montage worden tijd en kracht bespaard.
Geschikt voor de bevestiging van leidingen voor sanitair- en verwarmings toepassingen aan muren, plafonds en vloeren.Eigenschappen:
Materiaal: Staal DC10 (materiaalnr. 1.0330) volgens EN 10130.
Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
Verbindingsmoer: Weerstand gelast, M 8.
Sluitschroef: Schroef met platbolkop en combi gleuf- en kruisgleuf.
Geluidsisolatie inlage: Materiaal SBR/EPDM chloor- en siliconenvrij.
Geluidsisolatie: Volgens DIN 4109.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C.
Hardheid: 55°±5° Shore A.
Brandgedrag: DIN 4102 klasse B2.
F max = Maximale aanbevolen statische belasting (gecentreerd).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
DC01
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
FGRS Plus
Info
De FGRS Plus klem is een eendelige pijpbeugel met gepatenteerde snelsluiting en stelmechanisme.Voordelen:
De snelsluiting maakt montage met één hand mogelijk.
De pijpbeugel kan wijd worden gesperd voor gemakkelijke opname van de pijp.
Bij bovenhoofdse montage worden tijd en kracht bespaard.
Geschikt voor de bevestiging van leidingen voor sanitair- en verwarmings toepassingen aan muren, plafonds en vloeren.Eigenschappen:
Materiaal: Staal DC10 (materiaalnr. 1.0330) volgens EN 10130.
Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
Verbindingsmoer: Weerstand gelast, M 8.
Sluitschroef: Schroef met platbolkop en combi gleuf- en kruisgleuf.
Geluidsisolatie inlage: Materiaal SBR/EPDM chloor- en siliconenvrij.
Geluidsisolatie: Volgens DIN 4109.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C.
Hardheid: 55°±5° Shore A.
Brandgedrag: DIN 4102 klasse B2.
F max = Maximale aanbevolen statische belasting (gecentreerd).
Afmetingen
F max (kN)
0.9
B
79
b x s
20
Klembereik
40-44
Grip range D
40
H
66
Pijpmaat
1.25
Z
36
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
64100.040.045
EAN
4006209794050
UBB
500504047019
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
079405
Download extra informatie