text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pdh m 8 slingerhanger


De fischer Zwenkhanger PDH is een enkelvoudige bevestiging met flexibele zwenkwerking voor het opvangen van lengteveranderingen van pijpen in alle richtingen. Bij beweeglijke pijpen moeten de zwenkhangers in paren worden gemonteerd. Door de vorm van de zwenkhanger is deze 360° draaibaar. Nauwkeurige afstelling van de hoogte met behulp van de schroefhuls

Artikelnummer 79676FIS
Lengte
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 43.192
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 74 mm
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 43.192
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Omschrijving

De fischer Zwenkhanger PDH is een enkelvoudige bevestiging met flexibele zwenkwerking voor het opvangen van lengteveranderingen van pijpen in alle richtingen. Bij beweeglijke pijpen moeten de zwenkhangers in paren worden gemonteerd. Door de vorm van de zwenkhanger is deze 360° draaibaar. Nauwkeurige afstelling van de hoogte met behulp van de schroefhuls. Schroefdraad M8.

Artikelnummers

Artikelnummer 79676FIS
EAN 4006209796764
UBB 500616855952
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 79676
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.