text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pa 4 m6/13.5 messing plug


Mosazný upevňovací prvek fischer PA 4 je speciální upevňovací prvek pro upevnění metrických šroubů do tenkých deskových stavebních materiálů. Mosazný upevňovací prvek se osazuje do předsazené instalace. Při zarážení šroubu se hmoždinka roztáhne a ukotví se ve stavebním materiálu. Mosazná fixace fischer PA 4 je ideální pro upevnění klik, úhelníků nebo svítidel do dřevěných deskových materiálů, plastových desek a také do betonu, plných cihel a plných vápenopískových cihel.

Article number
Surface protection Other
Thread type Metric
Material Brass
Hardened No
Brand Fischer
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Surface protection Other
Thread type Metric
Material Brass
Hardened No
Brand Fischer
Key features 2
Material Brass
Thread Metric thread
Type no. PA 4
Weight per piece (g) 2
Info
  • Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
  • Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
Commodity code 74153300

Dimensions

Montagediepte (min.) 13.5
Beukenhout 1
Baksteen Mz12 0.8
Spaanplaat 0.4
d-D M6
Boordiepte (min.) 13.5
Boor ø 8
Agujero ø en construcción 7.5
L (mm) 13.5
P 1
Madera de pino 0.38
Plastico 2
Tipo PA4 M6X13,5

Description

Mosazný upevňovací prvek fischer PA 4 je speciální upevňovací prvek pro upevnění metrických šroubů do tenkých deskových stavebních materiálů. Mosazný upevňovací prvek se osazuje do předsazené instalace. Při zarážení šroubu se hmoždinka roztáhne a ukotví se ve stavebním materiálu. Mosazná fixace fischer PA 4 je ideální pro upevnění klik, úhelníků nebo svítidel do dřevěných deskových materiálů, plastových desek a také do betonu, plných cihel a plných vápenopískových cihel.

Article numbers

Article number 63410.060.013
EAN 4006209594841
UBB 950372021739
UNSPSC 31162101
Manufacturer article nr  59484

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.