text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer p 9 k capsule


De fischer Bevestiging ballustradebekleding P 9 K is een bevestigingsoplossing voor de montage van een aan de achterkant geventileerde afstandsbevestiging van balkonpanelen op holle profielen. Bij het indraaien van de schroef spreidt de bevestiger open in het stalen profiel en zorgt zo voor een sterke verbinding. De brede rand van de plug voorkomt een r

Artikelnummer 59395FIS
Kleur Grijs
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 9
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 9
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 1.712

Omschrijving

De fischer Bevestiging ballustradebekleding P 9 K is een bevestigingsoplossing voor de montage van een aan de achterkant geventileerde afstandsbevestiging van balkonpanelen op holle profielen. Bij het indraaien van de schroef spreidt de bevestiger open in het stalen profiel en zorgt zo voor een sterke verbinding. De brede rand van de plug voorkomt een rechtstreeks contact van het montagestuk met het profiel.

Artikelnummers

Artikelnummer 59395FIS
EAN 4006209593950
UBB 500616763701
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 59395
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.