text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nsb 3/40 spijkerring


De fischer Nagelschijf NSB is een oplossing voor het bevestigen van kabels in openingen in muren en op houtconstructies. De nagelschijf van kwalitatief hoogwaardig polypropyleen en een geharde, gegalvaniseerde staalnagel zijn reeds voorgemonteerd. De nagelschijf wordt gepositioneerd en de nagel met behulp van een hamer ingeslagen – klaar. De fischer Nag

Artikelnummer 48311FIS
Oppervlaktebescherming Overig
Met spijker Ja
Spijkerlengte (mm) 40
Aantal kabels NYM 3x1,5 0
Gehard Nee
Verpakt per 150
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Met spijker Ja
Spijkerlengte (mm) 40
Aantal kabels NYM 3x1,5 0
Gehard Nee
Spijkerdiameter (mm) 6
Materiaal spijker Overig
Materiaal schijf Overig
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Gewicht per stuk (g) 3.603

Omschrijving

De fischer Nagelschijf NSB is een oplossing voor het bevestigen van kabels in openingen in muren en op houtconstructies. De nagelschijf van kwalitatief hoogwaardig polypropyleen en een geharde, gegalvaniseerde staalnagel zijn reeds voorgemonteerd. De nagelschijf wordt gepositioneerd en de nagel met behulp van een hamer ingeslagen – klaar. De fischer Nagelschijf NSB is geschikt om kabels met verschillende diameters in openingen in muren en op hout te bevestigen. Gemakkelijk onder pleisterwerk weg te werken door de vlakke nagelschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 48311FIS
EAN 4006209483114
UBB 500616811807
UNSPSC 53131621
Fabrikant artikelnummer 48311
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.