text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ms 8x28 messing plug


De fischer Messingplug MS is een spreidplug van messing voor de opname van metrische draad. De spreidplug wordt in de voorsteekmontage aangebracht. Bij het indraaien van de schroef of draadstang spreidt de messingplug open en verankert tegen de wand van het boorgat. De fischer Messingplug MS is vooral geschikt voor de bevestiging van stellingen, geisers

Artikelnummer 78981FIS
Oppervlaktebescherming Overig
Type schroefdraad Metrisch
Materiaal Messing
Gehard Nee
Merk Fischer
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Type schroefdraad Metrisch
Materiaal Messing
Gehard Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 8.866
Info
  • hef = Effective anchorage depth.

Omschrijving

De fischer Messingplug MS is een spreidplug van messing voor de opname van metrische draad. De spreidplug wordt in de voorsteekmontage aangebracht. Bij het indraaien van de schroef of draadstang spreidt de messingplug open en verankert tegen de wand van het boorgat. De fischer Messingplug MS is vooral geschikt voor de bevestiging van stellingen, geisers en aggregaten in massief materiaal.

Artikelnummers

Artikelnummer 78981FIS
EAN 4006209789810
UBB 500616776349
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 78981
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.