text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ms 6x22 messing stop


De fischer Messingplug MS is een spreidplug van messing voor de opname van metrische draad. De spreidplug wordt in de voorsteekmontage aangebracht. Bij het indraaien van de schroef of draadstang spreidt de messingplug open en verankert tegen de wand van het boorgat. De fischer Messingplug MS is vooral geschikt voor de bevestiging van stellingen, geisers

Artikelnummer 78660FIS
Oppervlaktebescherming Overig
Type schroefdraad Metrisch
Materiaal Messing
Gehard Nee
Merk Fischer
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Type schroefdraad Metrisch
Materiaal Messing
Gehard Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 3.68
Info
  • Wall plug type MS is applicable with metric threaded fasteners.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Omschrijving

De fischer Messingplug MS is een spreidplug van messing voor de opname van metrische draad. De spreidplug wordt in de voorsteekmontage aangebracht. Bij het indraaien van de schroef of draadstang spreidt de messingplug open en verankert tegen de wand van het boorgat. De fischer Messingplug MS is vooral geschikt voor de bevestiging van stellingen, geisers en aggregaten in massief materiaal.

Artikelnummers

Artikelnummer 78660FIS
EAN 4006209786604
UBB 500616775929
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 78660
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.