text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ms 5x18 messing plug


De fischer Messingplug MS is een spreidplug van messing voor de opname van metrische draad. De spreidplug wordt in de voorsteekmontage aangebracht. Bij het indraaien van de schroef of draadstang spreidt de messingplug open en verankert tegen de wand van het boorgat. De fischer Messingplug MS is vooral geschikt voor de bevestiging van stellingen, geisers en aggregaten in massief materiaal.

Numero articolo 26425FIS
Oppervlaktebescherming Overig
Type schroefdraad Metrisch
Materiaal Messing
Gehard Nee
Merk Fischer
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Oppervlaktebescherming Overig
Type schroefdraad Metrisch
Materiaal Messing
Gehard Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 1.921
Goederencode 74153900

Descrizione

De fischer Messingplug MS is een spreidplug van messing voor de opname van metrische draad. De spreidplug wordt in de voorsteekmontage aangebracht. Bij het indraaien van de schroef of draadstang spreidt de messingplug open en verankert tegen de wand van het boorgat. De fischer Messingplug MS is vooral geschikt voor de bevestiging van stellingen, geisers en aggregaten in massief materiaal.

Numeri di articolo

Numero articolo 26425FIS
EAN 4006209264256
UBB 500616719752
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  26425
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.