text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ms 4x15 messing plug


De fischer Messingplug MS is een spreidplug van messing voor de opname van metrische draad. De spreidplug wordt in de voorsteekmontage aangebracht. Bij het indraaien van de schroef of draadstang spreidt de messingplug open en verankert tegen de wand van het boorgat. De fischer Messingplug MS is vooral geschikt voor de bevestiging van stellingen, geisers en aggregaten in massief materiaal.

Artikelnummer 26424FIS
Oppervlaktebescherming Overig
Type schroefdraad Metrisch
Materiaal Messing
Gehard Nee
Merk Fischer
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Type schroefdraad Metrisch
Materiaal Messing
Gehard Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 1.397
Goederencode 74153900

Omschrijving

De fischer Messingplug MS is een spreidplug van messing voor de opname van metrische draad. De spreidplug wordt in de voorsteekmontage aangebracht. Bij het indraaien van de schroef of draadstang spreidt de messingplug open en verankert tegen de wand van het boorgat. De fischer Messingplug MS is vooral geschikt voor de bevestiging van stellingen, geisers en aggregaten in massief materiaal.

Artikelnummers

Artikelnummer 26424FIS
EAN 4006209264249
UBB 500616719679
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 26424
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.