text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mr 10 zp stiftbout


De fischer Muurbout MR is een injectiehuls met een aan de binnenkant liggende spreidstift van gegalvaniseerd staal. De MR wordt gebruikt voor de voor- en doorsteekmontage. Daarbij wordt de injectiehuls zonder spreidstift met een hamer in het boorgat geslagen. Daarna wordt de spreidstift met een hamer ingeslagen. Deze verspreidt en spant de muurbout tege

Artikelnummer 50584FIS
Diameter
Hulslengte (mm) 85
Sleutelwijdte (mm) 15
Lengte (mm) 85
Boorgatdiameter (mm) 10
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Hulslengte (mm) 85
Sleutelwijdte (mm) 15
Lengte (mm) 85
Boorgatdiameter (mm) 10
Max. klemdikte (mm) 24
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 56.225

Omschrijving

De fischer Muurbout MR is een injectiehuls met een aan de binnenkant liggende spreidstift van gegalvaniseerd staal. De MR wordt gebruikt voor de voor- en doorsteekmontage. Daarbij wordt de injectiehuls zonder spreidstift met een hamer in het boorgat geslagen. Daarna wordt de spreidstift met een hamer ingeslagen. Deze verspreidt en spant de muurbout tegen de wand van het boorgat.

Artikelnummers

Artikelnummer 50584FIS
EAN 4006209505847
UBB 500616750591
UNSPSC 31161619
Fabrikant artikelnummer 50584
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.