text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lrb spiraal kanaalhanger


De fischer Ventilatiebeugel LRB is een bevestigingsonderdeel met geluidsisolerend element in geklonken en gestoken uitvoering voor het ophangen van spirobuizen met draadstangen. Het geluidsisolerende element vermindert de overdracht van trillings- en stromingsgeluiden. Door de diverse boorgaten in de ventilatiebeugel is een eenvoudige bevestigingen met boorschroeven of spijkers mogelijk. Met het doorlopende gat in de ventilatiebeugel is een eenvoudige uitlijning en hoogteafstelling van de bevestiging mogelijk. De geklonken uitvoering verleent de ventilatiebeugel extra stevigheid. Door de instelling van het buigpunt is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk.

Artikelnummer 24675FIS
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 113.2
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Goederencode 73269060
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 113.2
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Goederencode 73269060

Omschrijving

De fischer Ventilatiebeugel LRB is een bevestigingsonderdeel met geluidsisolerend element in geklonken en gestoken uitvoering voor het ophangen van spirobuizen met draadstangen. Het geluidsisolerende element vermindert de overdracht van trillings- en stromingsgeluiden. Door de diverse boorgaten in de ventilatiebeugel is een eenvoudige bevestigingen met boorschroeven of spijkers mogelijk. Met het doorlopende gat in de ventilatiebeugel is een eenvoudige uitlijning en hoogteafstelling van de bevestiging mogelijk. De geklonken uitvoering verleent de ventilatiebeugel extra stevigheid. Door de instelling van het buigpunt is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer 24675FIS
EAN 4006209246757
UBB 500616804893
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 24675
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.