text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lls 8x50 platte oogschroef


De fischer Slobgatschroef LLS is een bevestigingselement van gegalvaniseerd staal. Met behulp van de houtdraad kan de schroef direct in hout of met behulp van een kunststof plug worden bevestigd.

Artikelnummer 79701FIS
Lengte
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Inwendige oogdiameter (mm) 8.5
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 40.301
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 50 mm
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Inwendige oogdiameter (mm) 8.5
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 40.301
Goederencode 73181300

Omschrijving

De fischer Slobgatschroef LLS is een bevestigingselement van gegalvaniseerd staal. Met behulp van de houtdraad kan de schroef direct in hout of met behulp van een kunststof plug worden bevestigd.

Artikelnummers

Artikelnummer 79701FIS
EAN 4006209797013
UBB 500616857859
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 79701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.