text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lgs 500 buisklem


De fischer Ventilatiebeugel LGS500 voor de nominale maat 500 mm, tweedelige uitvoering met ingelijmde geluiddempende laag voor het bevestigen van spirobuis of kunststof pijpen. De grote openingshoek van de LGS maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk. Door de twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk. Moer met combinatieschroefddraad M8/M10 voor de opname van draadstangen of stokschroeven. De beide helften van de klem zijn geperforeerd voor de verbinding met twee schroeven of draadstangen met moeren. Daardoor wordt een verdubbeling van de aanbevolen belasting mogelijk.

Artikelnummer 24638FIS
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8 / M10
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 1169.56
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS- en goederencode 73269098

Omschrijving

De fischer Ventilatiebeugel LGS500 voor de nominale maat 500 mm, tweedelige uitvoering met ingelijmde geluiddempende laag voor het bevestigen van spirobuis of kunststof pijpen. De grote openingshoek van de LGS maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk. Door de twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk. Moer met combinatieschroefddraad M8/M10 voor de opname van draadstangen of stokschroeven. De beide helften van de klem zijn geperforeerd voor de verbinding met twee schroeven of draadstangen met moeren. Daardoor wordt een verdubbeling van de aanbevolen belasting mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer 24638FIS
EAN 4006209246382
UBB 500616803077
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 24638
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.