text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 17 stalen slotband


The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Artikelnummer
Kleur Overig
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Perforatie Rond
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Perforatie Rond
Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Breukbelasting (N) 1
Perforatiediameter (mm) 6.5
Perforatiebreedte (mm) 1
Perforatielengte (mm) 1
Aantal perforatierijen 1
Perforatierichting Langs
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 9080

Omschrijving

The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Artikelnummers

Artikelnummer 63155.170.001
EAN 4006209795507
UBB 500729312289
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 79550

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.