text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbk 19/10 e peforovaná ocelová bandáž


La bande perforée LBK version plastifiée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Artikelnummer 49889FIS
Couleur Noir
Traitement de surface Gainé de plastique
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Verpakt per 1

Specificaties

Couleur Noir
Traitement de surface Gainé de plastique
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Charge critique (N) 1
Diamètre de perforation (mm) 6.5
Largeur de perforation (mm) 1
Longueur de perforation (mm) 1
Nombre de rangées de perforation 1
Sens de perforation Longitudinal
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 1059.4
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Code des marchandises 73269098

Omschrijving

La bande perforée LBK version plastifiée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Artikelnummers

Artikelnummer 49889FIS
EAN 4006209498897
UBB 500616743349
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 49889
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.